表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ

表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ - MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ - MAC8(マックエイト)


表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。
H.ICの足等にも御利用出来ます。
1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結
※実装時の御注意
長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。

仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-12内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65751195OQ-11-4.2-40P
7,050
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする