MAC8(マックエイト)
表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズ
表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。
ソケット側はOBSシリーズになります。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
仕様
●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●入り数:10個
アズワン品番
67-0482-67
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65751220
OAS-1-5-40P
¥
7,110
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください