Air-fix 22B1用マニホールド

Air-fix 22B1用マニホールド - 佐々木工機


Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。

仕様●サイズ:H43×W90×L70mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約300g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※2箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65751579AFMN3
65,250
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする