曜日別特売

ステンレスシャーレ OM25シリーズ

ステンレスシャーレ OM25シリーズ - オオモリ


割れないステンレス製のシャーレです。
底の表面は平滑です。
サンプルの保管や培養に。

仕様●外径(mm):60●高さ(mm):20●対応減菌処理:乾燥滅菌●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:382-2924アズワン品番67-2204-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65751798OM25-02
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする