曜日別特売

ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ

ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ - Thermo Fisher Scientificガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ - Thermo Fisher Scientific


WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。
オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。
-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。
標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。
シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。
数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。

仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M111)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):47.3●Performance Level 3アズワン品番67-2990-55内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6575984860180-K107
20,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする