曜日別特売

CLRシリコンマット 透明 シリコン 384スクエアウェル 60180-Mシリーズ

CLRシリコンマット 透明 シリコン 384スクエアウェル 60180-Mシリーズ - Thermo Fisher ScientificCLRシリコンマット 透明 シリコン 384スクエアウェル 60180-Mシリーズ - Thermo Fisher Scientific


WebSealウェルプレートの主な利点
▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。
▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。
▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。
▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。
▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。
EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。
ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。
サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。
シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。
シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。
あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。

仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-72内容量1個(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6575987560180-M126
21,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする