曜日別特売

384ウェルマイクロプレート ディープウェルプレート 300μL V底 60180-Pシリーズ

384ウェルマイクロプレート ディープウェルプレート 300μL V底 60180-Pシリーズ - Thermo Fisher Scientific384ウェルマイクロプレート ディープウェルプレート 300μL V底 60180-Pシリーズ - Thermo Fisher Scientific384ウェルマイクロプレート ディープウェルプレート 300μL V底 60180-Pシリーズ - Thermo Fisher Scientific


WebSealウェルプレートの主な利点
▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。
▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。
▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。
▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。
▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。
GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。
ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。
化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。
コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。
最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。
各メーカーのオートサンプラーに適合。

仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、ディープウェルプレート●ウェル容量(μL):300●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):30.2●バーコード:なし●入数:6個入●Performance Level 2アズワン品番67-2991-35内容量1個(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6575994560180-P214
29,500
28,980
31,878(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする