HIROSE(ヒロセ電機)
RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ
仕様
コンタクトSEX:メス
材質
接点部めっき:銀
寸法(mm)
シェル:15
極数
2
使用温度範囲(℃)
最小:-25
耐電圧
1800 V Max.
定格電流(A)
10
コネクタ形状
レセプタクル
定格電圧 DC V
840
機能
シールド機能:無
材料
外装:金属
定格電圧 AC V
600
パネル取付方式
バルクヘッド
キー
無
本体幅(mm)
21.7
結線方法
半田付け
挿抜回数
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65457448
RM15QRD-2SA(81)
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください