曜日別特売

ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200

ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200 - 寺田ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200 - 寺田

安価なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。

用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)7.84入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65内容量1箱(10巻)
注意
※記載の数値は測定した一例であり、保証値ではありません。
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65458130KA-200-5mm×33M5
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
65458139KA-200-10mm×33M10
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
65458148KA-200-15mm×33M15
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
65458157KA-200-20mm×33M20
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
65458166KA-200-25mm×33M25
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
65458175KA-200-50mm×33M50
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする