曜日別特売

16Kbit 2kb×8 EEPROM

16Kbit 2kb×8 EEPROM - STマイクロエレクトロニクス
仕様●シリーズ:-●メモリタイプ:不揮発性●メモリフォーマット:EEPROM●技術:EEPROM●メモリサイズ:16Kb(2K×8)●クロック周波数:400kHz●書き込みサイクル時間 - ワード、ページ:5ms●アクセス時間:900ns●メモリインターフェース:I2C●電圧 - 供給:2.5 V~5.5 V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0353-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65766586M24C16-WBN6P
160
159
175(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする