曜日別特売

5.0m ビデオケーブル

5.0m ビデオケーブル - エスコ5.0m ビデオケーブル - エスコ5.0m ビデオケーブル - エスコ5.0m ビデオケーブル - エスコ


RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様アズワン品番65-9314-71内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65768984EA940PG-14A
オープン
2,070
2,277(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする