曜日別特売

890シリーズ 照明用コネクタ 3

890シリーズ 照明用コネクタ 3 - ワゴジャパン


890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極
890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。
特長と利点
誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリングコンタクトにより迅速で信頼性の高い配線

仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINIソケット●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8939アズワン品番65-7695-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65769596890-103
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする