曜日別特売

BEARING ACCESSORIES

BEARING ACCESSORIES - SKF(日本エスケイエフ)


SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能

仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:25 mm x 38mm●内径:25mm●コード番号:209-3680アズワン品番65-7942-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65776964H 2306
8,720
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする