BEARING ACCESSORIES

BEARING ACCESSORIES - SKF(日本エスケイエフ)


SKF Bearing Adapter Sleeve - H 3040 Use this SKF adapter sleeve in your roller bearing systems when you need to mount a tapered bore onto a cylindrical seat
It adjusts to the diameter of your shaft, giving you wider diameter tolerances
You can use this sleeve with plain shafts or stepped shafts, so its a versatile option
The sleeve is simple to install when using a plain shaft, you can mount the bearing at any position on the shaft
When using a stepped shaft, you can use an L-shaped spacer ring to position the bearing accurately, making it easier to mount and dismount
This means that theres no need to machine the shaft seat, saving you time and effort. Adjustable to shaft diameter Suitable for use with plain or stepped shafts Easy to install Mass of 8.9 kg Application Information Industrial machinery Conveyor belts in packaging applications Sliding door constructionSKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 When should I use a bearing adapter sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Youll commonly find this sleeve used for split pillow block bearing housings to lock a bearing onto the shaft
Its also a good choice when youre working with large bearings or medium-speed to high-speed applications.

仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:180 mm x 120mm●内径:180mm●併用可能製品:メートルシャフト●コード番号:209-3711アズワン品番65-7957-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65777016H 3040
243,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする