BEARING ACCESSORIES

BEARING ACCESSORIES - SKF(日本エスケイエフ)


SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AOH 304 Use this hydraulic withdrawal sleeve from SKF to mount and dismount a bearing from the cylindrical seat of a stepped shaft
Simply push it into the bore of the bearing to reduce the clearance from the shaft and achieve a tight fit
The sleeve features a duct with G 1/4 thread for oil injection, which virtually eliminates friction and makes dismounting easy
It has a bore diameter of 220 mm, with a small taper to an outside diameter of 240 mm for easy fitting to standard equipment. Coated with a solvent-free rust inhibitor to prolong the life of the product Oil injection method makes lubrication easy Bearing can be mounted at any point on the shaft Application information Automotive workshops Rotating industrial machinery Wind turbine industrySKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Coat both mating surfaces with a thin layer of light oil then push the bearing onto the sleeve
Install the appropriate accessories, fittings and pipes and inject oil until the mating surfaces are separated by a thin film
Open the oil release valve to the pump used for injection and allow the oil to drain for at least 20 minutes.

仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:260 x 240 x 116mm●内径:220mm●併用可能製品:HM 3052 、HMV 52 E●コード番号:209-3627アズワン品番65-7956-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65777050AOH 3048
403,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする