曜日別特売

BEARING ACCESSORIES

BEARING ACCESSORIES - SKF(日本エスケイエフ)


SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 345 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨

仕様●内径:85mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:212-1483アズワン品番65-7900-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65777068TSN 519 A
17,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする