BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮

BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity 3-1478985-0グレード:業務用、RF コネクタタイプ:SMA、RF コネクタキャップタイプ:ダストキャップ及びチェーン、密封可能:いいえ、テザー:あり、インピーダンス:50 Ω、ボディめっき素材:金、カップリングナット仕上げ:金、フラット寸法:8.0 A/F、梱包数量:100

仕様●表面処理:金●種類:SMA●材質:真鍮●オス/メス:オス●種類:BNC コネクタです●コード番号:186-4840アズワン品番65-7585-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657827653-1478985-0
1,040
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする