Cherry MX Switch

Cherry MX Switch - SPARKFUNCherry MX Switch - SPARKFUNCherry MX Switch - SPARKFUN


Description
Cherry MX Keyswitches are top-of-the-line mechanical keyboard switches. They're satisfyingly "clicky", reliable up to tens-of-millions of key presses, and a standard in gaming and programming keyboards across the globe. This 'blue' version Cherry MX Switch is favored by most due to its secondary internal actuator making it less likely to "double-tap." If you are looking for a noticeably audible and high-quality key switch, this is the perfect option for you!
Most Cherry MX Switches - including this blue, MX1A-E1NW switch we carry - have a recess in their body designed to fit a small 3mm LED. Additionally, the weighting for this switch is just around 50cN(centi-Newtons).
Note:
If you are looking for an easy way to incorporate this switch to your project, be sure to check out or breakout board! CLICK HERE!
Get Started with the Cherry MX Switch Guide
Features
Contact Form:SPST
Current Rating:10mA
Voltage Rating:12V
Switch Weighting:50cN
3mm LED Slot

アズワン品番67-0420-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65793107COM-13834
420
419
461(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする