曜日別特売

Contact insert module 1袋 5個入

Contact insert module 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト


HEAVYCON ADVANCE ハウジングタイプ B6 → B24 及び HEAVYCON ハウジングタイプ B6 → B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールには 2 つの位置があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 空圧用途向け 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-M-02-PN●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1945アズワン品番65-7689-36内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657933441417434
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする