DILソケット 2.54mm ピッチ 40 ピン 1袋 10個入

DILソケット 2.54mm ピッチ 40 ピン 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●極数:40●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●列幅:15.24mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:ストレート●長さ:50.8mm●幅:17.7mm●深さ:5.1mm●寸法:50.8 x 17.7 x 5.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4939アズワン品番65-7483-47内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657939291-2199299-5
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする