DILソケット 2.54mm ピッチ 8 ピン 1セット 56個入

DILソケット 2.54mm ピッチ 8 ピン 1セット 56個入 - SAMTEC
仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:8●実装タイプ:PCBマウント●適用ピン・コンタクト:スタンプ●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:垂直●シリーズ:ICF●コード番号:197-6815アズワン品番65-7562-55内容量1セット(56個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65793938ICF-308-T-O
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする