曜日別特売

Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 2.8mm 1袋 100個入

Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 2.8mm 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト


フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 20 mm、色:グレー

仕様●ピン径:2.8mm●エントリ数:1●色:グレー●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:20mm●コード番号:186-0176アズワン品番65-7713-93内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657969303200959
5,680
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする