曜日別特売

ELECTDriveRod 50mm5Pch55PMtrRsEnc320mm

ELECTDriveRod 50mm5Pch55PMtrRsEnc320mm - NORGREN
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:8000N●最高速度無負荷:400mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:8000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4931アズワン品番65-7964-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65797045E/809050/05M/NJA/320
840,000
829,800
912,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする