曜日別特売

F Shield Plate HDC HK-HDW3シリーズ 1セット 32個入

F Shield Plate HDC HK-HDW3シリーズ 1セット 32個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●入数:1トレイ(32個入り)●種類:Fシールドプレート●定格電流:11A●シリーズ:HDC HK-HDW3●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:240-9010アズワン品番65-7500-80内容量1セット(32個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65797185T0920023670-000
33,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする