曜日別特売

FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 4000個入

FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 4000個入 - AMPHENOL


Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー

仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6292アズワン品番65-7574-79内容量1袋(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6579725510129379-910002BLF
112,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする