曜日別特売

Fisherbrand(TM) 7mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 1本×1000本入

Fisherbrand(TM) 7mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 1本×1000本入 - Thermo Fisher Scientific


容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します

仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼クロージャー:プラスチック●▼ライナー:コルク/アルミ●サイズ:17×54mm●容量:7mL●包装タイプ:シュリンクラップトレイアズワン品番65-4342-25内容量1セット(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6579796403-337-26
100,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする