曜日別特売

Grove - Gas Sensor MQ5

Grove - Gas Sensor MQ5 - Seeed Studio


可燃性ガス検出に関する開発ボード
(MQ5)
(ガス漏れ検出、空気の質の監視)
LPG、天然ガス、タウンガスなどを検出;
安定した性能、長寿命、低コスト
高感度、高速応答
簡易な駆動回路
ポテンショメータで感度調節可能

仕様●供給電圧:5V±0.1V ACorDC●ヒータ抵抗:31Ω±10%●検出抵抗:10KΩ~60KΩ●検出濃度:200~10,000ppm●動作温度:-10℃~+50℃●プリヒート時間:不要アズワン品番67-0476-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65801744101020056
1,780
1,698
1,868(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする