曜日別特売

Grove - ブレッドボード

Grove - ブレッドボード - Seeed StudioGrove - ブレッドボード - Seeed StudioGrove - ブレッドボード - Seeed Studio


Groveコネクタで接続できる35×47×8.5mmのブレッドボード
Groveコネクタを搭載したブレッドボードで、Groveモジュールを接続して使用できます。
ボードの下部に金属ストリップがあり、ボード上部の穴と電気的に接続されています。
プラグ&プレイ接続が可能なGroveポート搭載
簡単にプロトタイピングできるデュポントコネクタ搭載
電流保護用のリセット可能なヒューズ(PTC)で保護。最大電流500mA
動作ステータス表示用パワーLED
Grove標準サイズ(40×60mm)

仕様【セット内容】Groveブレッドボード本体・Groveケーブル・4pinオスヘッダ 【Groveとは?】Groveは、回路どうしの接続や実験を容易にし、プロトタイピングを簡素化します。ジャンパーやはんだ付けは必要ありません。また、Groveモジュールを接続することで様々なニーズを満たすことができます。さらに、オープンハードウェアだけでなく、オープンソースのソフトウェアも用意されています。・Seeeduino/Arduino・Seeed Studio BeagleBone Green・LinkIt One【資料】Grove セレクションガイド・初心者のためのブレッドボードの使い方アズワン品番67-0392-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65801814103020232
830
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする