曜日別特売

Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入

Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入 - ハーティング
仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1718アズワン品番65-7789-50内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658020159152006227
59,200
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする