曜日別特売

Heavy Duty Power connector Pin contact 1袋 100個入

Heavy Duty Power connector Pin contact 1袋 100個入 - AMPHENOL
仕様●シリーズ:VN01●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:黄銅(CuZn)●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●コード番号:229-2070アズワン品番65-7642-98内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65802329VN0101600251C
13,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする