曜日別特売

Heavy Duty Power Connector Pin Module 12 1袋 5個入

Heavy Duty Power Connector Pin Module 12 1袋 5個入 - AMPHENOL
仕様●併用可能製品:シリーズ C146 モジュラシステム●タイプ:RJ45モジュール●定格電流:13A●シリーズ:C146●オス/メス:オス●コード番号:229-2048アズワン品番65-7626-82内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65802347C146E12001E8
4,730
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする