曜日別特売

Hood metric 16/25pol M20x1.5

Hood metric 16/25pol M20x1.5 - AMPHENOL


Amphenol 産業用フードサイズ E16 は、シングルレバー及びサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8728アズワン品番65-7541-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65802478C146 21R016 550 4
5,360
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする