曜日別特売

Housing

Housing - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングは PA 製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2121アズワン品番65-7518-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658025661419267
2,440
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする