サンコーインダストリー
HS 平先 4×16 1000本入
寸法(mm)d:M4
ねじ長さ(mm):16
ねじ径(mm):M4
ねじ径(mm):M4
ねじ長さ(mm):16
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:242-5359
アズワン品番
67-1612-22
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65810476
A0-00-5010-0040-0160-00
¥
6,930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください