サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角ボルト
HS 平先 4×16 1000本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
65810476
品番
A0-00-5010-0040-0160-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,930
寸法(mm)d:M4
ねじ長さ(mm):16
ねじ径(mm):M4
ねじ径(mm):M4
ねじ長さ(mm):16
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:242-5359
アズワン品番
67-1612-22