IC 8-BIT SHIFT REGISTER 16-TSSOP

IC 8-BIT SHIFT REGISTER 16-TSSOP - Texas Instruments


IC 8-BIT SHIFT REGISTER 16-TSSOP

仕様
●論理タイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:パラレルまたはシリアル~シリアル●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP
アズワン品番
67-0409-24
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812077SN74HC165PWR
¥92
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする