IC ADC 8BIT SAR 8DIP

IC ADC 8BIT SAR 8DIP - Texas Instruments
仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):40k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:3V~6V●電圧 - 供給、デジタル:3V~6V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0439-88内容量1個
注意

※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812086TLC549IP
530
529
582(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする