IC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOP

IC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOP - Texas Instruments


IC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOP

仕様●タイプ:クラスD●出力タイプ:2チャンネル(ステレオ)●負荷時の最大出力 x チャンネル数:10W x 2 @ 8オーム●電圧 - 供給:4.5V~14.4V:デポップ、短絡および過熱保護●取り付けタイプ:面実装●動作温度:-40℃~85℃(TA)●サプライヤデバイスパッケージ:28-HTSSOP●パッケージ/ケース:28-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm Width)アズワン品番67-0410-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812095TPA3140D2PWP
820
819
901(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする