曜日別特売

IC BUFFER NON-INVERT 6V 14DIP

IC BUFFER NON-INVERT 6V 14DIP - Texas Instruments


IC BUFFER NON-INVERT 6V 14DIP

仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0485-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812260SN74HC126N
72
68
75(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする