IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC

IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC - Texas Instruments
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:差動、レール ツー レール●スルーレート:1.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.4MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:650μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:8mA●電圧 - スパン(最小):2V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0441-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812305LMC6035IM/NOPB
260
259
285(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする