曜日別特売

IC DIFF COMPARATOR STROBE 8TSSOP

IC DIFF COMPARATOR STROBE 8TSSOP - Texas Instruments
仕様●シリーズ:-●タイプ:汎用●素子数:1●出力タイプ:DTL、MOS、オープンコレクタ、オープンエミッタ、RTL、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3.5 V~30 V、±1.75 V~15 V●電圧 - 入力オフセット(最大):7.5mV @ ±15V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ ±15V●電流 - 出力(標準):50mA●電流 - 静止時(最大):7.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●実装タイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOPアズワン品番67-0450-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812418LM311PW
110
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする