曜日別特売

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP - Texas Instruments


IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP

仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:11ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0408-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812628SN74ALS00ANSR
190
189
208(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする