曜日別特売

IC GATE OR 4CH 2-INP 14SO

IC GATE OR 4CH 2-INP 14SO - Texas Instruments


IC GATE OR 4CH 2-INP 14SO

仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V~0.26V●論理レベル - 高:1.998V~5.8V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812646SN74HC32NS
62
59
65(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする