IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC

IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC - Texas Instruments


IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC

仕様●アンプタイプ:計器●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:0.4V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:300kHz●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:125μV●電流 - 供給:6.7mA●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0405-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812689INA101KU
3,430
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする