IC INVERTER 6CH 6-INP 14DIP

IC INVERTER 6CH 6-INP 14DIP - Texas Instruments
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:2mA、20mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0438-81内容量1個
注意

※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812698SN74AS04N
130
129
142(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする