仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.3ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0349-42内容量1個