IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO

IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO - Texas Instruments


IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO

仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0406-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812944LM339NSR
69
66
73(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする