曜日別特売

IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20DSBGA

IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20DSBGA - Texas Instruments
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:4●電圧 - VCCA:1.1V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.1V ~ 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:60Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:SIMカードインターフェース●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-XFBGA、DSBGA●サプライヤデバイスパッケージ:20-DSBGAアズワン品番67-0442-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813355TXS0206YFPR
360
349
384(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする