IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP

IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP - Texas Instruments


IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP

仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:単方向性●回路数:4●回路あたりのチャンネル:1●電圧 - VCCA:3V ~ 18V●電圧 - VCCB:3V ~ 18V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813364CD40109BE
200
199
219(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする