曜日別特売

IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20SOIC

IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20SOIC - Texas Instruments


IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20SOIC

仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:3mA、24mA; 15mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOICアズワン品番67-0409-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813407SN74BCT245DW
960
899
989(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする